アイトス
レディースカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
13
注文コード
11791389
品番
115
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
イエロー
サイズ
13
身長(cm)
163
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64
素材
エコ制電ギャバ ポリエステル100%
色番
19
袖丈
55