曜日別特売
72-964 ケーシー(メンズ・半袖) 住商モンブラン 11791508

ケーシー(メンズ・半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1着注文コード11791508品番72-964
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

定番デザインで人気の高いベーシックケーシー。
しっかりとした編み感と適度なストレッチ感を両立したニット素材だから長時間着ていても着疲れしにくく、一日中快適に過ごせます。静電気を防ぐ特殊な糸を編み込み、また汚れが付きにくく細菌が増殖しにくい加工を施したクリーン素材。毎日気持ちよく袖を通せる素材です。
動きやすいサイドスリット。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。

サックスサイズS肩幅(cm)44袖丈(cm)26着丈(cm)69材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)106生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止医療・介護用品セレクション48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする