曜日別特売
71-671 ドクターコート(メンズ・長袖) 住商モンブラン 11791657

ドクターコート(メンズ・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード11791657品番71-671
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)100材質制電交織タッサー混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)108生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止医療・介護用品セレクション49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする