住商モンブラン
ドクターコート(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白
白
サックス
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11791693
品番
71-671
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
133
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
医療・介護用品セレクション
49