住商モンブラン
予防衣(男女兼用・ノースリーブ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
色
白
白
サックス
ピンク
ミント
シェルピンク
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11791903
品番
74-531
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ループホルダー付(右ポケット)
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
39
前丈(cm)
104
前幅(cm)
50
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
医療・介護用品セレクション
51