住商モンブラン
患者衣(男女兼用8分袖・着物式)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
ピンク
ブルー
グリーン
ピンク
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11792384
品番
59-445
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゆったり着られる安らぎの患者衣。
色
ピンク
サイズ
3L
肩幅(cm)
69
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
140
材質
ポプリン(千鳥格子プリント)
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地性能
帯電防止、防汚加工、吸汗速乾
医療・介護用品セレクション
51