CR-16K 回転台 サンワサプライ 11792567

CR-16K 回転台 サンワサプライ 11792567
CR-16K 回転台 サンワサプライ 11792567
CR-16K 回転台 サンワサプライ 11792567
CR-16K 回転台 サンワサプライ 11792567

回転台

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11792567品番CR-16K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂質量(kg)0.65寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×15アズワン品番64-0877-72総耐荷重(kg)30

商品説明動画

回転台のご紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11792558
2023-06-07
用途: 事務所のパソコンモニターの下
ランド総合管理不動産業

PCモニターの下において使ってます。お客さんに画面を見せるときに便利です。

対象商品 : 11792558
2020-06-04
用途: パソコン台として使用してます。(来客時に回して見せる為に購入しました)
不動産業

軽く、持ち運びに良く、しっかりした作りですので、大変気に入っております。

対象商品 : 11792567
2019-01-19
用途: 全方向の人がパソコンや電話をスムーズにさわれるように
千葉市立千葉高等学校教育・研究機関

全方向の人がパソコンや電話をスムーズにさわれるようになりました。みなさんとても気に入っていました。

対象商品 : 11792558
2018-01-23
用途: 事務用電話の回転台
社会医療法人川島会川島病院

これまでは、使用者の方に電話の向きを置き換えていましたが、自在に回転するので右側の使用者も左側の使用者も大変楽になりました。

対象商品 : 11792567
2017-11-12
用途: テレビの設置台
製造業

回転もスムーズで軽く(軽すぎるぐらい)取り回しが出来る。厚さ、大きさも適切なサイズだと思う。

対象商品 : 11792558
2017-10-23
用途: 回転作業時
株式会社タイキ製造業

スムーズに動くので、使いやすく、重宝しております。

対象商品 : 11792558
2017-12-06
用途: 彫塑台として

荷重をかけても問題なく作業ができ作業効率が上がります。

対象商品 : 11792558
2017-01-18
用途: TVの向き変更

耐荷重が明記されているので、判断材料になる。TVの場合背面のケーブルが剛直なので所定のところで止めることができない。何らかのブレーキが付けられていると便利だ。私の場合は、下の木材に穴を開けて、このターンテーブルに落とし錠を取り付けた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする