チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形形式(-) 空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)5取付金具基本形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付