※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
グランカート用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
11793924
品番
TYPMS-125NWRB-G
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
トラスコ品番
489-5681
形状
自在式
質量(g)
1600
車輪幅(mm)
34
取付高H(mm)
174.5
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1599.3
取付ピッチX×Y(mm)
100×56