ストローク(mm)75取付支持形式基本形形式(-) 空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9BWロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付