曜日別特売
716 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 11807157

エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード11807157品番716
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。

ホワイトサイズM胸廻(cm)120肩幅(cm)54着丈(cm)66素材エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%色番1材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)袖丈59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする