アイトス
エコブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
サイズ
5L
SS
S
L
3L
4L
5L
M
LL
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11807209
品番
716
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。
色
ホワイト
サイズ
5L
胸廻(cm)
150
肩幅(cm)
64
着丈(cm)
72
素材
エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%
色番
1
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
62