曜日別特売
716 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 11807261

エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1着注文コード11807261品番716
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。

ロイヤルブルーサイズLL胸廻(cm)132肩幅(cm)58着丈(cm)72素材エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%色番6材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)袖丈61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする