アイトス
エコブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ホワイト
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
サイズ
S
SS
S
L
3L
4L
5L
M
LL
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11807306
品番
716
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。
色
ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
64
素材
エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%
色番
8
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
58