アイトス
エコブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ホワイト
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
サイズ
L
SS
S
L
3L
4L
5L
M
LL
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11807331
品番
716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
イベントやショップウエアとしてだけではなく幅広いワークシーンに。
色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
69
素材
エコツイル ポリエステル100%・(再生ポリエステル)67%
色番
8
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
60