半袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー×ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード11819766品番1932
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 軽量ストレッチ生地を採用。●緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。

シルバーグレー×ネイビーサイズSS胸廻(cm)100着丈(cm)58裄丈(cm)42素材ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする