アイトス
半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー×ネイビー
シルバーグレー×ネイビー
ブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
サイズ
S
SS
M
L
LL
3L
4L
S
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11819775
品番
1932
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 軽量ストレッチ生地を採用。●緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
45.5
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)