アイトス
半袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
ブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
サイズ
LL
SS
M
L
LL
3L
4L
S
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11819897
品番
1932
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 軽量ストレッチ生地を採用。●緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。
色
ブルー×シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
52
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
6
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)