2532 半袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11826276

半袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード11826276品番2532
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽くて強く動きやすい、やさしい肌触りのワークウエア。

レッドサイズL胸廻(cm)116肩幅(cm)47着丈(cm)65素材ライトフィックスサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%色番9材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする