曜日別特売
2665 裏メッシュジャケット(男女兼用) アイトス 11829435

裏メッシュジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード11829435品番2665
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高級感のある素材が人気の裏メッシュ付きのカラージャケット。●◎消臭ネーム付

ロイヤルブルーサイズL胸廻(cm)130肩幅(cm)58着丈(cm)74素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100%色番6材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする