TULTEX(タルテックス)
ストレッチニットジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ターコイズ×チャコール
ピンク×チャコール
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
3S
SS
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11831727
品番
2877
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
95
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
8
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)