TULTEX(タルテックス)
ストレッチニットジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ターコイズ×チャコール
ネイビー
ターコイズ×チャコール
ピンク×チャコール
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
3S
SS
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11831779
品番
2877
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ターコイズ×チャコール
サイズ
M
胸廻(cm)
106
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
83
素材
ストレッチニット ポリエステル100%
色番
127
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)