アイトス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11832156
品番
2930
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
60
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
56