2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832208

長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード11832208品番2930
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレーサイズ4L胸廻(cm)128肩幅(cm)53着丈(cm)71素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする