2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832339

2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832339
2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832339

長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズS
内容量1着注文コード11832339品番2930
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

チャコールサイズS胸廻(cm)106肩幅(cm)42着丈(cm)60素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番14材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする