アイトス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11832375
品番
2930
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
チャコール
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
69
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
14
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
63