2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832400

2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832400
2930 長袖サマーブルゾン(男女兼用) アイトス 11832400

長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズ5L
内容量1着注文コード11832400品番2930
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

チャコールサイズ5L胸廻(cm)138肩幅(cm)56着丈(cm)71素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番14材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする