曜日別特売
2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833739

2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833739
2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833739

カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)92
サイズLL
内容量1着注文コード11833739品番2951
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレーサイズLL股下(cm)80ウエスト(cm)92素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする