2951 カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833861

カ-ゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)102
サイズ4L
内容量1着注文コード11833861品番2951
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

ネイビーサイズ4L股下(cm)80ウエスト(cm)102素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番8材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする