曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
シルバーグレー
内容量1着注文コード11834877品番2999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。

シルバーグレーサイズ5L胸廻(cm)148肩幅(cm)60着丈(cm)70素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする