曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード11834929品番2999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。

ネイビーサイズL胸廻(cm)120肩幅(cm)52着丈(cm)66素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)袖丈59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする