空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
L
LL
3L
4L
5L
6L
M
色
ターコイズ
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
ターコイズ
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11835121
品番
2999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。
色
ターコイズ
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
68
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
27
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
60