アイトス
長袖シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバーグレー×ネイビー
シルバーグレー×ネイビー
ブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
ブラック×シルバーグレー
カーキ×ブラック
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11843311
品番
3535
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
素材
エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
長袖