曜日別特売

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)70
サイズSS
内容量1着注文コード11844756品番3551
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

ブラックサイズSSウエスト(cm)70素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15%色番10材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする