曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード11847310品番4130
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

ブルーサイズ3L胸廻(cm)124肩幅(cm)51着丈(cm)70素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%色番6材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/プラスチック)袖丈63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする