曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード11847355品番4130
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

ネイビーサイズS胸廻(cm)106肩幅(cm)42着丈(cm)61素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/プラスチック)袖丈56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする