4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211

4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211
4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211
4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211
4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211
4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211
4135 長袖シャツ(男女兼用) アイトス 11848211

長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ダークグリーン
内容量1着注文コード11848211品番4135
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

ダークグリーンサイズ3L身長(cm)62胸廻(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)80素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%色番15材質(ボタン)プラスチック袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする