曜日別特売

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
ウエスト(cm)120
サイズ6L
内容量1着注文コード11849139品番4151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。●速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

ネイビーサイズ6L股下(cm)80ウエスト(cm)120素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする