アイトス
長袖サマーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
BLL
B3L
B4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11854459
品番
5320
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズ
S
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
60
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
袖丈
55