5320 長袖サマーブルゾン アイトス 11854477

長袖サマーブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード11854477品番5320
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。

クリーンアース×ミストバイオレットサイズL胸廻(cm)122肩幅(cm)48着丈(cm)64素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番5材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)袖丈57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする