アイトス
レディース長袖シャツ(薄地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー×ネイビー
シルバーグレー×ネイビー
ブルー×シルバーグレー
ネイビー×ミストバイオレット
グリーン×ライトベージュ
ミストバイオレット×ネイビー
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11863017
品番
5329
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
7
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
63
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
54.5