アイトス
長袖サマースモック(廃番予定)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
エメラルドグリーン
アースグリーン
ロイヤルブルー
サックス
エメラルドグリーン
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11868301
品番
5367
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
エメラルドグリーン
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
機能
帯電防止
素材
エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
色番
24