アイトス
長袖サマーブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
アースグリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
エメラルドグリーン
オレンジ
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11868337
品番
5368
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
エコマーク認定ワークウェア 環境対策にも貢献。
軽くて収納力抜群のポケットを完備 ワークシーンにも最適な商品。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
機能
帯電防止
素材
エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
色番
3