長袖サマーブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード11868346品番5368
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

エコマーク認定ワークウェア 環境対策にも貢献。
軽くて収納力抜群のポケットを完備 ワークシーンにも最適な商品。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)シルバーグレーサイズL胸廻(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)67機能帯電防止素材エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする