5371 半袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 11870288

半袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サファイアブルー
サイズSS
内容量1着注文コード11870288品番5371
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

実用新案「スイングスリーブ」で動きラクラク。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)サファイアブルーサイズSS胸廻(cm)112着丈(cm)60機能帯電防止裄丈(cm)46素材エコT/Cライトツイル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)65%色番72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする