曜日別特売
No.12 ミニABAクランプ SUS304 ABA 11877384

No.12 ミニABAクランプ SUS304 ABA 11877384
No.12 ミニABAクランプ SUS304 ABA 11877384

ミニABAクランプ SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
締付範囲(Φmm)11.5~13
内容量1袋(100個)注文コード11877384品番No.12
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に締付範囲(Φmm)11.5~13バンド幅(mm)9材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする