曜日別特売
SUS304 FBCS M5X8 ステンレスフランジボタン 由良産商 11885696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 FBCS M5X8 ステンレスフランジボタン 由良産商 11885696
SUS304 FBCS M5X8 ステンレスフランジボタン 由良産商 11885696
SUS304 FBCS M5X8 ステンレスフランジボタン 由良産商 11885696
SUS304 FBCS M5X8 ステンレスフランジボタン 由良産商 11885696

ステンレスフランジボタン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6本)
呼びM5
ピッチP(mm)0.8
首下長l(mm)8
内容量1パック(6本)注文コード11885696品番SUS304 FBCS M5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート呼びM5首下長l(mm)8ねじの種類全ねじピッチP(mm)0.8頭部径dk(mm)8.5対角(mm)e:3.44(Min)頭部高さ(mm)k:2.75頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145055
2021-10-16
用途: バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

写真の色が黒だったので注文したのですが届いたものは無塗装でした。塗ってごまかして使ってます笑

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする