曜日別特売
CDWL-39 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 11889424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
呼びM39
厚さt(mm)3.8
3.8
0.6
0.5
0.45
1
0.7
1.4
1.2
0.8
1.5
2
1.8
1.6
3
3.2
2.3
2.5
4.2
2.8
2.6
3.5
内径d(Φmm)40.5
内容量1個注文コード11889424品番CDWL-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。

呼びM39内径d(Φmm)40.5外径D(Φmm)58厚さt(mm)3.8高さH(mm)5.4試験荷重(kN)196.13材質S50C~S70C・SUP10種類皿ばね座金硬さ40~48HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする