cotta
cotta フリーザーバッグ S 30枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
11889511
品番
91980
参考基準価格(税別)
¥259
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。
用途
食品の保存や冷蔵・冷凍に
冷蔵庫の整理に
便利なメモ欄付き
お裾分けやプレゼントのラッピングに
小物の整理や旅行・ピクニックにも
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
袋:約160×163
入数(枚)
30
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。