cotta
cotta くりかえし使えるケーキ箱 6号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
11889599
品番
92954
参考基準価格(税別)
¥966
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
お菓子教室や持ち寄りパーティの時に使える洗ってくりかえし使えるケーキ箱です。
ケーキをのせるトレー付きです。
トレーには出し入れしやすさを考えてつまみが付いています。
材質
PP
サイズ
6号
外寸(mm)
【本体】225×225×H150【トレー】223×223
対応
【食洗機】不可
使用後の手入方法
使用後は手洗いし、良く乾かしてから保管してください。使わない時は畳んで保管できます。
注意
※凍ると衝撃で割れる可能性がありますので、冷凍庫へは入れないようにしてください。
※熱で変形することがありますので、火の近くには置かないようにしてください。
※ケーキを入れることを想定して作っていますので、重すぎる物はご注意ください。